咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车配件
商品编号
A91643
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91643 1
A91643 1/4
宽度
深度
高度
601mm
100mm
26mm
150mm
100mm
26mm
销售价 数量
 
105.84
27.24

商品详情

商品名称:工具车配件
商品编号:A91643 1/4

工具车用配件,配合用于A91642和A91648工具车。

应用
单个零件盒,可通过磁铁自由组合。
属性
宽度
150mm
深度
100mm
高度
26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加