咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Re-Bo金属圆锯片 细
商品编号
175000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径×厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
175000 20X0,2
175000 20X0,3
175000 20X0,4
175000 20X0,5
175000 20X0,6
175000 20X0,8
175000 20X0,25
175000 20X1
175000 20X1,2
175000 20X1,6
175000 20X2
175000 20X2,5
175000 20X3
175000 20X6
175000 25X0,2
175000 25X0,3
175000 25X0,4
175000 25X0,5
175000 25X0,6
175000 25X0,8
175000 25X1
175000 25X1,2
175000 25X1,6
175000 25X2
175000 25X2,5
175000 25X3
175000 32X0,2
175000 32X0,3
175000 32X0,4
175000 32X0,5
175000 32X0,6
175000 32X0,8
175000 32X0,25
175000 32X1
175000 32X1,2
175000 32X1,6
175000 32X2
175000 32X2,5
175000 32X3
175000 32X6
175000 40X0,2
175000 40X0,3
175000 40X0,4
175000 40X0,5
175000 40X0,6
175000 40X0,8
175000 40X0,25
175000 40X1
175000 40X1,2
175000 40X1,6
175000 40X2
175000 40X2,5
175000 40X3
175000 40X4
175000 40X5
175000 40X6
175000 50X0,2
175000 50X0,3
175000 50X0,4
175000 50X0,5
175000 50X0,6
175000 50X0,8
175000 50X1
175000 50X1,2
175000 50X1,6
175000 50X2
175000 50X2,5
175000 50X3
175000 50X4
175000 50X6
175000 63X0,3
175000 63X0,4
175000 63X0,5
175000 63X0,6
175000 63X0,8
175000 63X0,25
175000 63X1
175000 63X1,2
175000 63X1,6
175000 63X2
175000 63X2,5
175000 63X3
175000 63X4
175000 63X5
175000 63X6
175000 80X0,3
175000 80X0,4
175000 80X0,5
175000 80X0,6
175000 80X0,8
175000 80X1
175000 80X1,2
175000 80X1,6
175000 80X2
175000 80X2,5
175000 80X3
175000 80X4
175000 80X5
175000 80X6
175000 100X0,5
175000 100X0,6
175000 100X0,8
175000 100X1
175000 100X1,2
175000 100X1,6
175000 100X2
175000 100X2,5
175000 100X3
175000 100X4
175000 100X5
175000 125X0,6
175000 125X0,8
175000 125X1
175000 125X1,2
175000 125X1,6
175000 125X2
175000 125X2,5
175000 125X3
175000 125X4
175000 125X5
175000 125X6
175000 160X1
175000 160X1,2
175000 160X1,6
175000 160X2
175000 160X2,5
175000 160X3
175000 160X4
175000 160X5
175000 160X6
175000 200X1
175000 200X1,2
175000 200X1,6
175000 200X2
175000 200X2,5
175000 200X3
175000 200X4
175000 200X5
175000 200X6
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
厚度
孔直径
最大切割深度
有效切刃数量 Zeff
柄类型
直径
齿数 Z
1.5
5mm
0.2mm
5mm
5mm
80
带有安装孔
20mm
80
1.5
5mm
0.3mm
5mm
5mm
64
带有安装孔
20mm
64
1.5
5mm
0.4mm
5mm
5mm
64
带有安装孔
20mm
64
1.5
5mm
0.5mm
5mm
5mm
50
带有安装孔
20mm
50
1.5
5mm
0.6mm
5mm
5mm
50
带有安装孔
20mm
50
1.5
5mm
0.8mm
5mm
5mm
50
带有安装孔
20mm
50
1.5
5mm
0.25mm
5mm
5mm
64
带有安装孔
20mm
64
1.5
5mm
1mm
5mm
5mm
40
带有安装孔
20mm
40
1.5
5mm
1.2mm
5mm
5mm
40
带有安装孔
20mm
40
1.5
5mm
1.6mm
5mm
5mm
40
带有安装孔
20mm
40
1.5
5mm
2mm
5mm
5mm
32
带有安装孔
20mm
32
1.5
5mm
2.5mm
5mm
5mm
32
带有安装孔
20mm
32
1.5
5mm
3mm
5mm
5mm
32
带有安装孔
20mm
32
1.5
5mm
6mm
5mm
5mm
24
带有安装孔
20mm
24
1.5
6mm
0.2mm
8mm
6mm
80
带有安装孔
25mm
80
1.5
6mm
0.3mm
8mm
6mm
80
带有安装孔
25mm
80
1.5
6mm
0.4mm
8mm
6mm
64
带有安装孔
25mm
64
1.5
6mm
0.5mm
8mm
6mm
64
带有安装孔
25mm
64
1.5
6mm
0.6mm
8mm
6mm
64
带有安装孔
25mm
64
1.5
6mm
0.8mm
8mm
6mm
50
带有安装孔
25mm
50
1.5
6mm
1mm
8mm
6mm
50
带有安装孔
25mm
50
1.5
6mm
1.2mm
8mm
6mm
50
带有安装孔
25mm
50
1.5
6mm
1.6mm
8mm
6mm
40
带有安装孔
25mm
40
1.5
6mm
2mm
8mm
6mm
40
带有安装孔
25mm
40
1.5
6mm
2.5mm
8mm
6mm
40
带有安装孔
25mm
40
1.5
6mm
3mm
8mm
6mm
32
带有安装孔
25mm
32
1.5
8mm
0.2mm
8mm
8mm
100
带有安装孔
32mm
100
1.5
8mm
0.3mm
8mm
8mm
80
带有安装孔
32mm
80
1.5
8mm
0.4mm
8mm
8mm
80
带有安装孔
32mm
80
1.5
8mm
0.5mm
8mm
8mm
80
带有安装孔
32mm
80
1.5
8mm
0.6mm
8mm
8mm
64
带有安装孔
32mm
64
1.5
8mm
0.8mm
8mm
8mm
64
带有安装孔
32mm
64
1.5
8mm
0.25mm
8mm
8mm
100
带有安装孔
32mm
100
1.5
8mm
1mm
8mm
8mm
64
带有安装孔
32mm
64
1.5
8mm
1.2mm
8mm
8mm
50
带有安装孔
32mm
50
1.5
8mm
1.6mm
8mm
8mm
50
带有安装孔
32mm
50
1.5
8mm
2mm
8mm
8mm
50
带有安装孔
32mm
50
1.5
8mm
2.5mm
8mm
8mm
40
带有安装孔
32mm
40
1.5
8mm
3mm
8mm
8mm
40
带有安装孔
32mm
40
1.5
8mm
6mm
8mm
8mm
32
带有安装孔
32mm
32
1.5
10.25mm
0.2mm
10mm
10.25mm
128
带有安装孔
40mm
128
1.5
10.25mm
0.3mm
10mm
10.25mm
100
带有安装孔
40mm
100
1.5
10.25mm
0.4mm
10mm
10.25mm
100
带有安装孔
40mm
100
1.5
10.25mm
0.5mm
10mm
10.25mm
80
带有安装孔
40mm
80
1.5
10.25mm
0.6mm
10mm
10.25mm
80
带有安装孔
40mm
80
1.5
10.25mm
0.8mm
10mm
10.25mm
80
带有安装孔
40mm
80
1.5
10.25mm
0.25mm
10mm
10.25mm
100
带有安装孔
40mm
100
1.5
10.25mm
1mm
10mm
10.25mm
64
带有安装孔
40mm
64
1.5
10.25mm
1.2mm
10mm
10.25mm
64
带有安装孔
40mm
64
1.5
10.25mm
1.6mm
10mm
10.25mm
64
带有安装孔
40mm
64
1.5
10.25mm
2mm
10mm
10.25mm
50
带有安装孔
40mm
50
1.5
10.25mm
2.5mm
10mm
10.25mm
50
带有安装孔
40mm
50
1.5
10.25mm
3mm
10mm
10.25mm
50
带有安装孔
40mm
50
1.5
10.25mm
4mm
10mm
10.25mm
40
带有安装孔
40mm
40
1.5
10.25mm
5mm
10mm
10.25mm
40
带有安装孔
40mm
40
1.5
10.25mm
6mm
10mm
10.25mm
40
带有安装孔
40mm
40
1.5
12.75mm
0.2mm
13mm
12.75mm
128
带有安装孔
50mm
128
1.5
12.75mm
0.3mm
13mm
12.75mm
128
带有安装孔
50mm
128
1.5
12.75mm
0.4mm
13mm
12.75mm
100
带有安装孔
50mm
100
1.5
12.75mm
0.5mm
13mm
12.75mm
100
带有安装孔
50mm
100
1.5
12.75mm
0.6mm
13mm
12.75mm
100
带有安装孔
50mm
100
1.5
12.75mm
0.8mm
13mm
12.75mm
80
带有安装孔
50mm
80
1.5
12.75mm
1mm
13mm
12.75mm
80
带有安装孔
50mm
80
1.5
12.75mm
1.2mm
13mm
12.75mm
80
带有安装孔
50mm
80
1.5
12.75mm
1.6mm
13mm
12.75mm
64
带有安装孔
50mm
64
1.5
12.75mm
2mm
13mm
12.75mm
64
带有安装孔
50mm
64
1.5
12.75mm
2.5mm
13mm
12.75mm
64
带有安装孔
50mm
64
1.5
12.75mm
3mm
13mm
12.75mm
50
带有安装孔
50mm
50
1.5
12.75mm
4mm
13mm
12.75mm
50
带有安装孔
50mm
50
1.5
12.75mm
6mm
13mm
12.75mm
40
带有安装孔
50mm
40
1.5
19.25mm
0.3mm
16mm
19.25mm
128
带有安装孔
63mm
128
1.5
19.25mm
0.4mm
16mm
19.25mm
128
带有安装孔
63mm
128
1.5
19.25mm
0.5mm
16mm
19.25mm
128
带有安装孔
63mm
128
1.5
19.25mm
0.6mm
16mm
19.25mm
100
带有安装孔
63mm
100
1.5
19.25mm
0.8mm
16mm
19.25mm
100
带有安装孔
63mm
100
1.5
19.25mm
0.25mm
16mm
19.25mm
160
带有安装孔
63mm
160
1.5
19.25mm
1mm
16mm
19.25mm
100
带有安装孔
63mm
100
1.5
19.25mm
1.2mm
16mm
19.25mm
80
带有安装孔
63mm
80
1.5
19.25mm
1.6mm
16mm
19.25mm
80
带有安装孔
63mm
80
1.5
19.25mm
2mm
16mm
19.25mm
80
带有安装孔
63mm
80
1.5
19.25mm
2.5mm
16mm
19.25mm
64
带有安装孔
63mm
64
1.5
19.25mm
3mm
16mm
19.25mm
64
带有安装孔
63mm
64
1.5
19.25mm
4mm
16mm
19.25mm
64
带有安装孔
63mm
64
1.5
19.25mm
5mm
16mm
19.25mm
50
带有安装孔
63mm
50
1.5
19.25mm
6mm
16mm
19.25mm
50
带有安装孔
63mm
50
1.5
23mm
0.3mm
22mm
23mm
160
带有安装孔
80mm
160
1.5
23mm
0.4mm
22mm
23mm
160
带有安装孔
80mm
160
1.5
23mm
0.5mm
22mm
23mm
128
带有安装孔
80mm
128
1.5
23mm
0.6mm
22mm
23mm
128
带有安装孔
80mm
128
1.5
23mm
0.8mm
22mm
23mm
128
带有安装孔
80mm
128
1.5
23mm
1mm
22mm
23mm
100
带有安装孔
80mm
100
1.5
23mm
1.2mm
22mm
23mm
100
带有安装孔
80mm
100
1.5
23mm
1.6mm
22mm
23mm
100
带有安装孔
80mm
100
1.5
23mm
2mm
22mm
23mm
80
带有安装孔
80mm
80
1.5
23mm
2.5mm
22mm
23mm
80
带有安装孔
80mm
80
1.5
23mm
3mm
22mm
23mm
80
带有安装孔
80mm
80
1.5
23mm
4mm
22mm
23mm
64
带有安装孔
80mm
64
1.5
23mm
5mm
22mm
23mm
64
带有安装孔
80mm
64
1.5
23mm
6mm
22mm
23mm
64
带有安装孔
80mm
64
1.5
30.25mm
0.5mm
22mm
30.25mm
160
带有安装孔
100mm
160
1.5
30.25mm
0.6mm
22mm
30.25mm
160
带有安装孔
100mm
160
1.5
30.25mm
0.8mm
22mm
30.25mm
128
带有安装孔
100mm
128
1.5
30.25mm
1mm
22mm
30.25mm
128
带有安装孔
100mm
128
1.5
30.25mm
1.2mm
22mm
30.25mm
128
带有安装孔
100mm
128
1.5
30.25mm
1.6mm
22mm
30.25mm
100
带有安装孔
100mm
100
1.5
30.25mm
2mm
22mm
30.25mm
100
带有安装孔
100mm
100
1.5
30.25mm
2.5mm
22mm
30.25mm
100
带有安装孔
100mm
100
1.5
30.25mm
3mm
22mm
30.25mm
80
带有安装孔
100mm
80
1.5
30.25mm
4mm
22mm
30.25mm
80
带有安装孔
100mm
80
1.5
30.25mm
5mm
22mm
30.25mm
80
带有安装孔
100mm
80
1.5
42.75mm
0.6mm
22mm
42.75mm
160
带有安装孔
125mm
160
1.5
42.75mm
0.8mm
22mm
42.75mm
160
带有安装孔
125mm
160
1.5
42.75mm
1mm
22mm
42.75mm
160
带有安装孔
125mm
160
1.5
42.75mm
1.2mm
22mm
42.75mm
128
带有安装孔
125mm
128
1.5
42.75mm
1.6mm
22mm
42.75mm
128
带有安装孔
125mm
128
1.5
42.75mm
2mm
22mm
42.75mm
128
带有安装孔
125mm
128
1.5
42.75mm
2.5mm
22mm
42.75mm
100
带有安装孔
125mm
100
1.5
42.75mm
3mm
22mm
42.75mm
100
带有安装孔
125mm
100
1.5
42.75mm
4mm
22mm
42.75mm
100
带有安装孔
125mm
100
1.5
42.75mm
5mm
22mm
42.75mm
80
带有安装孔
125mm
80
1.5
42.75mm
6mm
22mm
42.75mm
80
带有安装孔
125mm
80
1.5
40mm
1mm
32mm
40mm
160
带有安装孔
160mm
160
1.5
40mm
1.2mm
32mm
40mm
160
带有安装孔
160mm
160
1.5
40mm
1.6mm
32mm
40mm
160
带有安装孔
160mm
160
1.5
40mm
2mm
32mm
40mm
128
带有安装孔
160mm
128
1.5
40mm
2.5mm
32mm
40mm
128
带有安装孔
160mm
128
1.5
40mm
3mm
32mm
40mm
128
带有安装孔
160mm
128
1.5
40mm
4mm
32mm
40mm
100
带有安装孔
160mm
100
1.5
40mm
5mm
32mm
40mm
100
带有安装孔
160mm
100
1.5
40mm
6mm
32mm
40mm
100
带有安装孔
160mm
100
1.5
50mm
1mm
32mm
50mm
200
带有安装孔
200mm
200
1.5
50mm
1.2mm
32mm
50mm
200
带有安装孔
200mm
200
1.5
50mm
1.6mm
32mm
50mm
160
带有安装孔
200mm
160
1.5
50mm
2mm
32mm
50mm
160
带有安装孔
200mm
160
1.5
50mm
2.5mm
32mm
50mm
160
带有安装孔
200mm
160
1.5
50mm
3mm
32mm
50mm
128
带有安装孔
200mm
128
1.5
50mm
4mm
32mm
50mm
128
带有安装孔
200mm
128
1.5
50mm
5mm
32mm
50mm
128
带有安装孔
200mm
128
1.5
50mm
6mm
32mm
50mm
100
带有安装孔
200mm
100
销售价 数量
 
276.04
276.04
276.04
246.92
246.92
246.92
276.04
246.92
264.87
293.28
305.65
342.78
440.58
675.74
280.90
280.90
280.90
259.90
259.90
259.90
259.90
293.28
314.38
335.38
377.48
455.50
314.38
314.38
314.38
299.47
299.47
299.47
314.38
299.47
324.22
352.72
382.46
418.36
495.06
757.39
377.48
377.48
377.48
377.48
377.48
377.48
377.48
377.48
399.80
440.58
469.08
495.06
576.72
668.32
749.99
841.60
431.96
431.96
431.96
431.96
431.96
431.96
431.96
455.50
490.08
518.60
553.18
606.44
688.11
841.60
469.08
469.08
469.08
469.08
469.08
469.08
469.08
490.08
518.60
553.18
576.72
643.57
732.64
806.90
918.29
544.56
544.56
544.56
544.56
544.56
544.56
558.15
586.66
621.25
643.57
722.80
802.03
908.44
1034.64
606.44
606.44
606.44
606.44
606.44
668.32
698.05
757.39
868.78
1000.05
1146.03
698.05
698.05
698.05
698.05
794.53
868.78
940.61
1034.64
1195.54
1398.53
1664.62
868.78
868.78
908.44
960.39
1064.37
1195.54
1547.05
1918.35
2500.03
1141.06
1141.06
1243.83
1330.46
1503.73
1769.82
2401.01
3019.83
3700.54

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Re-Bo金属圆锯片 细
商品编号:175000 80X0,3

应用

适于薄壁工件和切割深度浅的的材料锯切。
提示

同心度和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。
技术说明

符合 DIN 1837 A 齿型标准的细齿,A 型人字齿。直齿带有相对小的齿槽。
所有锯片刀刃都经过凹面刃磨。直径 ⌀ 200 mm 及超薄规格锯片有加强凸缘,精度,齿形和侧面间隙要研磨到符合 DIN 1840 标准。

技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
标准
DIN 1837
属性
修正系数 fz
1.5
切槽时的最大切割深度 ap max
23mm
厚度
0.3mm
孔直径
22mm
最大切割深度
23mm
有效切刃数量 Zeff
160
柄类型
带有安装孔
直径
80mm
齿数 Z
160
应用
湿,最大
适用
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加