咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Re-Bo整体硬质合金圆锯片 DIN 1838 B 粗
商品编号
179820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径×厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
179820 20X0,3
179820 20X0,5
179820 20X0,6
179820 20X0,25
179820 20X1
179820 20X1,6
179820 25X0,3
179820 25X0,5
179820 25X0,6
179820 25X0,8
179820 25X1
179820 25X1,2
179820 25X1,6
179820 25X2
179820 30X0,3
179820 30X0,4
179820 30X0,5
179820 30X0,6
179820 30X0,8
179820 30X0,25
179820 30X1
179820 30X1,2
179820 30X1,6
179820 30X2
179820 30X2,5
179820 40X0,4
179820 40X0,5
179820 40X0,6
179820 40X0,8
179820 40X1
179820 40X1,2
179820 40X1,6
179820 40X2
179820 40X2,5
179820 40X3
179820 50X0,5
179820 50X0,6
179820 50X0,8
179820 50X1
179820 50X1,2
179820 50X1,6
179820 50X2
179820 50X3
179820 63X0,3
179820 63X0,5
179820 63X0,6
179820 63X0,8
179820 63X1
179820 63X1,2
179820 63X1,6
179820 63X2
179820 63X2,5
179820 63X3
179820 80X0,5
179820 80X0,6
179820 80X0,8
179820 80X1
179820 80X1,2
179820 80X1,6
179820 80X2
179820 80X2,5
179820 80X3
179820 100X0,6
179820 100X0,8
179820 100X1
179820 100X1,2
179820 100X1,6
179820 100X2
179820 100X3
179820 125X0,8
179820 125X1
179820 125X1,2
179820 125X2
179820 125X2,5
179820 125X3
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
厚度
孔直径
最大切割深度
有效切刃数量 Zeff
柄类型
直径
齿数 Z
1.5
5mm
0.3mm
5mm
5mm
32
带有安装孔
20mm
32
1.5
5mm
0.5mm
5mm
5mm
24
带有安装孔
20mm
24
1.5
5mm
0.6mm
5mm
5mm
24
带有安装孔
20mm
24
1.5
5mm
0.25mm
5mm
5mm
32
带有安装孔
20mm
32
1.5
5mm
1mm
5mm
5mm
20
带有安装孔
20mm
20
1.5
5mm
1.6mm
5mm
5mm
20
带有安装孔
20mm
20
1.5
6mm
0.3mm
8mm
6mm
40
带有安装孔
25mm
40
1.5
6mm
0.5mm
8mm
6mm
32
带有安装孔
25mm
32
1.5
6mm
0.6mm
8mm
6mm
32
带有安装孔
25mm
32
1.5
6mm
0.8mm
8mm
6mm
24
带有安装孔
25mm
24
1.5
6mm
1mm
8mm
6mm
24
带有安装孔
25mm
24
1.5
6mm
1.2mm
8mm
6mm
24
带有安装孔
25mm
24
1.5
6mm
1.6mm
8mm
6mm
20
带有安装孔
25mm
20
1.5
6mm
2mm
8mm
6mm
20
带有安装孔
25mm
20
1.5
7mm
0.3mm
8mm
7mm
40
带有安装孔
30mm
40
1.5
7mm
0.4mm
8mm
7mm
40
带有安装孔
30mm
40
1.5
7mm
0.5mm
8mm
7mm
40
带有安装孔
30mm
40
1.5
7mm
0.6mm
8mm
7mm
32
带有安装孔
30mm
32
1.5
7mm
0.8mm
8mm
7mm
32
带有安装孔
30mm
32
1.5
7mm
0.25mm
8mm
7mm
40
带有安装孔
30mm
40
1.5
7mm
1mm
8mm
7mm
32
带有安装孔
30mm
32
1.5
7mm
1.2mm
8mm
7mm
24
带有安装孔
30mm
24
1.5
7mm
1.6mm
8mm
7mm
24
带有安装孔
30mm
24
1.5
7mm
2mm
8mm
7mm
24
带有安装孔
30mm
24
1.5
7mm
2.5mm
8mm
7mm
20
带有安装孔
30mm
20
1.5
10.25mm
0.4mm
10mm
10.25mm
50
带有安装孔
40mm
50
1.5
10.25mm
0.5mm
10mm
10.25mm
40
带有安装孔
40mm
40
1.5
10.25mm
0.6mm
10mm
10.25mm
40
带有安装孔
40mm
40
1.5
10.25mm
0.8mm
10mm
10.25mm
40
带有安装孔
40mm
40
1.5
10.25mm
1mm
10mm
10.25mm
32
带有安装孔
40mm
32
1.5
10.25mm
1.2mm
10mm
10.25mm
32
带有安装孔
40mm
32
1.5
10.25mm
1.6mm
10mm
10.25mm
32
带有安装孔
40mm
32
1.5
10.25mm
2mm
10mm
10.25mm
24
带有安装孔
40mm
24
1.5
10.25mm
2.5mm
10mm
10.25mm
24
带有安装孔
40mm
24
1.5
10.25mm
3mm
10mm
10.25mm
24
带有安装孔
40mm
24
1.5
12.75mm
0.5mm
13mm
12.75mm
50
带有安装孔
50mm
50
1.5
12.75mm
0.6mm
13mm
12.75mm
50
带有安装孔
50mm
50
1.5
12.75mm
0.8mm
13mm
12.75mm
40
带有安装孔
50mm
40
1.5
12.75mm
1mm
13mm
12.75mm
40
带有安装孔
50mm
40
1.5
12.75mm
1.2mm
13mm
12.75mm
40
带有安装孔
50mm
40
1.5
12.75mm
1.6mm
13mm
12.75mm
32
带有安装孔
50mm
32
1.5
12.75mm
2mm
13mm
12.75mm
32
带有安装孔
50mm
32
1.5
12.75mm
3mm
13mm
12.75mm
24
带有安装孔
50mm
24
1.5
19.25mm
0.3mm
16mm
19.25mm
64
带有安装孔
63mm
64
1.5
19.25mm
0.5mm
16mm
19.25mm
64
带有安装孔
63mm
64
1.5
19.25mm
0.6mm
16mm
19.25mm
50
带有安装孔
63mm
50
1.5
19.25mm
0.8mm
16mm
19.25mm
50
带有安装孔
63mm
50
1.5
19.25mm
1mm
16mm
19.25mm
50
带有安装孔
63mm
50
1.5
19.25mm
1.2mm
16mm
19.25mm
40
带有安装孔
63mm
40
1.5
19.25mm
1.6mm
16mm
19.25mm
40
带有安装孔
63mm
40
1.5
19.25mm
2mm
16mm
19.25mm
40
带有安装孔
63mm
40
1.5
19.25mm
2.5mm
16mm
19.25mm
32
带有安装孔
63mm
32
1.5
19.25mm
3mm
16mm
19.25mm
32
带有安装孔
63mm
32
1.5
23mm
0.5mm
22mm
23mm
64
带有安装孔
80mm
64
1.5
23mm
0.6mm
22mm
23mm
64
带有安装孔
80mm
64
1.5
23mm
0.8mm
22mm
23mm
64
带有安装孔
80mm
64
1.5
23mm
1mm
22mm
23mm
50
带有安装孔
80mm
50
1.5
23mm
1.2mm
22mm
23mm
50
带有安装孔
80mm
50
1.5
23mm
1.6mm
22mm
23mm
50
带有安装孔
80mm
50
1.5
23mm
2mm
22mm
23mm
40
带有安装孔
80mm
40
1.5
23mm
2.5mm
22mm
23mm
40
带有安装孔
80mm
40
1.5
23mm
3mm
22mm
23mm
40
带有安装孔
80mm
40
1.5
30.25mm
0.6mm
22mm
30.25mm
64
带有安装孔
100mm
64
1.5
30.25mm
0.8mm
22mm
30.25mm
64
带有安装孔
100mm
64
1.5
30.25mm
1mm
22mm
30.25mm
64
带有安装孔
100mm
64
1.5
30.25mm
1.2mm
22mm
30.25mm
64
带有安装孔
100mm
64
1.5
30.25mm
1.6mm
22mm
30.25mm
50
带有安装孔
100mm
50
1.5
30.25mm
2mm
22mm
30.25mm
50
带有安装孔
100mm
50
1.5
30.25mm
3mm
22mm
30.25mm
40
带有安装孔
100mm
40
1.5
42.75mm
0.8mm
22mm
42.75mm
80
带有安装孔
125mm
80
1.5
42.75mm
1mm
22mm
42.75mm
80
带有安装孔
125mm
80
1.5
42.75mm
1.2mm
22mm
42.75mm
64
带有安装孔
125mm
64
1.5
42.75mm
2mm
22mm
42.75mm
64
带有安装孔
125mm
64
1.5
42.75mm
2.5mm
22mm
42.75mm
50
带有安装孔
125mm
50
1.5
42.75mm
3mm
22mm
42.75mm
50
带有安装孔
125mm
50
销售价 数量
 
462.53
499.53
509.19
452.84
649.57
867.52
506.76
555.65
562.28
633.58
714.48
787.16
1013.32
1201.26
597.00
597.00
616.13
672.36
770.49
640.79
862.48
973.62
1225.99
1414.22
1713.26
922.50
930.12
956.02
1105.40
1239.67
1397.82
1704.32
1890.49
2257.70
2682.29
1273.82
1286.96
1463.84
1672.75
1864.42
2348.81
2680.47
3738.52
1642.05
1881.21
1899.56
2187.00
2431.09
2761.68
3341.42
3874.23
4623.64
5303.97
2695.99
2881.98
3223.60
3552.36
4002.29
4890.63
5958.29
7127.58
8297.53
4465.03
4919.64
5659.99
6272.42
7830.97
9259.96
13169.27
7820.30
8931.08
10061.48
14454.99
17446.87
20339.58

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Re-Bo整体硬质合金圆锯片 DIN 1838 B 粗
商品编号:179820 80X0,5
提示

  • 在机器和工件上稳固的夹持表现是重要的前提。如不注意,则有可能出现锯片断裂。
  • 远远小于DIN 1840要求的同心度和轴向跳动值。
  • 特殊规格可定制。

技术说明

德国尖端产品,带有高精度锯齿以及经过镜面抛光的侧面。切削速度比 HSS 锯片提高了 3 至 4 倍。
DIN 1838 B 粗齿,带有圆弧锯齿,类型 B 和倒角。用于较大横截面和较大切深的加工。和细齿规格相比,由于能够产生更理想的切屑,再加上排屑空间的增加,使得这款锯片更加的通用。
技术参数
标准
DIN 1838
涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
1.5
切槽时的最大切割深度 ap max
23mm
厚度
0.5mm
孔直径
22mm
最大切割深度
23mm
有效切刃数量 Zeff
64
柄类型
带有安装孔
直径
80mm
齿数 Z
64
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
空气
适用
铜锌合金
有条件适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加