咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 车削和可转位刀片 ZCMX 070302,用于“4 合 1”车削和钻孔工具,牌号为 HUZ310
商品编号
268428
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268428 HBZ310
268428 HUZ310
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
车削进给
连续
钻孔进给
ZCMX 130404
适用
N
HM
连续
200m/min - 600m/min
275mm
15mm
0.2mm - 4mm
2
PVD
适用
HBZ310
精加工
0.4mm
0.05mm - 0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm
ZCMX 070302
N
HM
连续
200m/min - 600m/min
3.5mm
0.15mm
0.2mm - 4mm
有条件适用
2
没有涂层
适用
HUZ310
精加工
0.2mm
0.05mm - 0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm
销售价 数量
 
315.10
279.16

商品详情

商品名称:GARANT 车削和可转位刀片 ZCMX 070302,用于“4 合 1”车削和钻孔工具,牌号为 HUZ310
商品编号:268428 HUZ310


属性
ISO 代码,转位刀片
ZCMX 070302
不均匀
主要应用
N
刀具材料
HM
切削加工条件
连续
切削速度 vc 主要应用
200m/min - 600m/min
切割深度 ap max
3.5mm
切割深度 ap min
0.15mm
切割深度 ap
0.2mm - 4mm
有条件适用
更换次数/切刃数量
2
涂层
没有涂层
湿,最大
适用
类型
HUZ310
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.2mm
车削进给
0.05mm - 0.4mm
连续
适用
钻孔进给
0.03mm - 0.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加