咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“Safe-Torque A 2 Set”扭力扳手产品系列 带 1/4 英寸批头座和刻度
商品编号
657776
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657776 12
分度值:1 刻度 =
制造商名称
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
扳手开口度范围,六角套筒扳手
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
驱动型式
0.1Nm
Safe-Torque A 2 套装 1
触发的
244mm
±10%
2lbfft - 9lbfft
5.5 − 13mm
右向和左向拧紧
模拟
12cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
Safe-Torque
声学的
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
钻套 1/4 英寸
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:“Safe-Torque A 2 Set”扭力扳手产品系列 带 1/4 英寸批头座和刻度
商品编号:657776 12
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
功能

在达到设定的扭力值时,可以明确感觉到扳手脱扣,之后扳手又可以立即投入使用。滑脱式触发机制确保不会超过设定的扭矩值。
优点

扭矩锁定功能:该扭矩功能可以关闭——因此,该工具也可用作具有较高松开力矩的标准棘轮扳手,并可用于限定旋转角的应用。
技术说明

特殊的滑脱式触发机制可靠避免不必要的过度拧紧。当达到刻度值时,通过可听到和感觉到卡入,轻松设置并固定所需扭矩值。72 齿精密啮合实现 5° 的较小返回角。
带有 1/4 英寸批头座。
23 件装产品系列,包括扭力扳手 Safe-Torque A 2。
Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩
内容

内容
六角套筒扳手套筒,1/4 英寸: 各 1 件,5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm
1/4 英寸十字头批头,柄部 E 6.3: 1 件 PH 2(长度 50 mm)
1/4 英寸内六角批头,柄部 E 6.3: 各 1 件 2.5、3、4、5、6 mm(长度 50 mm)
1/4 英寸 Torx® 批头,柄部 E 6.3: 各 1 件 TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、Tx30(长度 50 mm)
1/4 英寸四方转接头 - C 6.3 6 角柄部: 1 件,长度 25 mm
扭力扳手 Safe-Torque A 2: 1 件,编号 657774 规格尺寸 12
收存于: 织物盒
属性
分度值:1 刻度 =
0.1Nm
制造商名称
Safe-Torque A 2 套装 1
反馈
触发的
总长度 L
244mm
扭力测量精度
±10%
扭矩范围
2lbfft - 9lbfft
扳手开口度范围,六角套筒扳手
5.5 − 13mm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
12cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
系列
Safe-Torque
触发信号装置
声学的
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械滑动离合器
读数可进行转换
Nm
连接形状
钻套 1/4 英寸
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加