咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外壳 16G,带含右侧止档的门
商品编号
927310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927310 600
927310 700
927310 800
927310 900
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效高度
深度
重量
高度
400mm
300mm
12
500mm
20
12×20
350mm
525mm
650mm
21.4kg
600mm
400mm
300mm
12
500mm
20
12×20
350mm
625mm
650mm
23.7kg
700mm
400mm
300mm
12
500mm
20
12×20
350mm
700mm
650mm
26.8kg
800mm
400mm
300mm
12
500mm
20
12×20
350mm
800mm
650mm
32.6kg
900mm
销售价 数量
 
4870.87
5091.42
5385.52
5606.09

商品详情

商品名称:外壳 16G,带含右侧止档的门
商品编号:927310 800
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为 RAL 7035 浅灰色。
技术说明

抽屉柜采用稳定的钢结构。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。可通过圆筒销子锁统一上锁。
柜门,带右侧止挡。
提示

规格尺寸 600 和 700 仅适用于Ready-to-go工作台。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
门打开的角度
180degrees
属性
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
宽度
400mm
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
有效宽度
350mm
有效高度
700mm
深度
650mm
重量
26.8kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加