咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 HCT Windows 应用的无线电接收器
商品编号
498999
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • STICK
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
498999 STICK
接口
无线电应用
系列
蓝牙接口
HCT Windows App
HCT
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • STICK
数量:

商品详情

商品名称:用于 HCT Windows 应用的无线电接收器
商品编号:498999 STICK
适用于

GARANT 编号 655010;654410;412781;412783;418685;434336;434342;421575。
HOLEX 编号 655025;412790;412792;418743;434008。
技术说明

带有用于调整操作员引导的软件解决方案的无线电接收器,借此使不同 HCT 工具集成在一个工作进程中。收集的数据可以不同格式提供给 CAQ 软件(例如以 ASCII 格式或作为 MUX50)。工件序列号可直接自动关联所属测量值。将 16 个 HCT 工具同时连接在一台电脑上。
供货范围

USB 蓝牙加密狗。
提示

Garant,编号 412781 和 434336,从测量设备固件版本 R 5 起。
应用

  • 集中管理测试用例和 HCT 工具。
  • 制定检测计划。
  • 工作人员指导(亦可创建、执行和记录人工工序)。
  • 连接不同类别的量具(长度测量、扭矩等)。
  • 通过多种接口(MUX50、DMX16、开放协议)传输数值。
  • 以 .csv 或 .dfq 格式记录已执行的检测、测量和工序,附有详细信息(例如:试件序列号、HCT 工具序列号……)。
  • 最多可连接 16 个 HCT 设备。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加