咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装托盘架
商品编号
991227
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991227 2500
991227 3000
991227 3500
991227 4000
991227 4500
991227 5000
储物层数量
型架
安装尺寸 加装货架 宽度
客户自行安装
插装
横梁类型
每个货架区的货板位置数
深度
货架区承重量(3 个货架区,每个货架区各配有 2 对横梁)
货架区承重量(3 个货架区,每个货架区各配有 3 对横梁)
货架存取
货架支柱数量
货架板宽度
货架板承重量
货架结构
高度
3
S625-A18
2810mm
EGN 120×50×1.5
9
1100mm
6930kg
双面
1
2700mm
3060kg
加装货架
2500mm
3
S625-A18
2810mm
EGN 120×50×1.5
9
1100mm
7045kg
双面
1
2700mm
3060kg
加装货架
3000mm
3
S625-A18
2810mm
EGN 120×50×1.5
9
1100mm
7100kg
双面
1
2700mm
3060kg
加装货架
3500mm
4
S625-A18
2810mm
EGN 120×50×1.5
12
1100mm
8695kg
双面
1
2700mm
3060kg
加装货架
4000mm
4
S625-A18
2810mm
EGN 120×50×1.5
12
1100mm
8670kg
双面
1
2700mm
3060kg
加装货架
4500mm
4
S625-A18
2810mm
EGN 120×50×1.5
12
1100mm
8630kg
双面
1
2700mm
3060kg
加装货架
5000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:加装托盘架
商品编号:991227 2500

技术说明

基础货架,组成部分包括 2 个各配 4 个地锚以及 2 或 3 对横梁的型材架。加装货架,组成部分包括 1 个配有 4 个地锚以及 2 或 3 对横梁的型材架。额外的货架层参见配件部分。
横梁型号 EGN 120×50×1.5。
颜色

支架类似于 RAL 5017 交通蓝色,横梁为 RAL 2004 纯橙色,带粉末涂层
提示

  • 对于地面不平整的情况,我们推荐采用额外的垫块。

  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

  • 对于底脚板,请在框架支柱与墙壁或建筑物部分之间保持至少 100 mm 的距离。


在安装横梁时,需要注意的是,外立柱要比最后的货架平面至少突出 500 mm。而在货架隔区范围内,突出量达到 100 mm 即可。
关于托盘货架安装的技术规定见 BGR 234:

  • 在过道和交通线路中,外支架必须比最上面的存储层高出至少 500 mm

  • 通道和上部结构必须设有一个封闭式平板(例如刨花板)。

  • 净通过高度必须至少为 2100 mm。

  • 在外支架和通道中,必须安装防撞角

  • 独立于空间中单排货架背面用格栅后板封住(防止存储货物掉落)。

  • 在每个货架列中都设有载荷能力标牌

  • 混凝土质量:至少满足 EN 206-1 (DIN 1045-2) 标准要求中的 C20/25;混凝土厚度至少为 200 mm。

  • 若双排货架中托盘之间的距离小于 100 mm,则应设有防滑出保险机构


有关规划和安装的更多提示:

  • 重要说明:弯曲长度 (K) = 地面与第 1 个横梁层的上边缘之间的最大距离。据此计算使用的支柱型号。

  • 在商品上方始终留出距下一个存储层或车间天花板约 100 m 的距离。

  • 操作装置起升高度:最上方横梁的上边缘 + 200 mm。

我们的技术说明不适用于沥青或含菱镁矿的表面、复合石铺路面和滚压混凝土。

描述

结构尺寸:
货架总长度:
针对框架支柱 S610-M18-U 和 S625-A18:
公称长度 + 支柱数量 × 86 mm(针对 S610-M18-U)
公称长度 + 支柱数量 × 110 mm(针对 S625-A18)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加