咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座 E2 型
商品编号
319405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:镗杆座 E2 型
商品编号:319405
标准

DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

用于使用镗杆的内孔加工。
技术参数
d6
98mm
VDI 尺寸
VDI 50
型式
E
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加