咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单刃锥形锪钻 90°
商品编号
150050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150050 6
150050 8
150050 12,5
150050 16
150050 20
150050 25
150050 31,5
切刃数 Z
外径
总长度 L
柄直径 Ds
1
6mm
45mm
6mm
1
8mm
50mm
8mm
1
12.5mm
50mm
8mm
1
16mm
56mm
10mm
1
20mm
60mm
10mm
1
25mm
75mm
12mm
1
31.5mm
80mm
12mm
销售价 数量
 
199.72
220.57
282.94
317.10
442.72
634.20
838.85

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:单刃锥形锪钻 90°
商品编号:150050 8
技术说明

经过轴向径向修磨的锥面,实现稳定的去毛刺和锪孔。继而保证了高品质的锪孔表面质量。大尺寸的排屑槽,实现理想的排屑。锥面可以方便地进行修磨。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
没有涂层
属性
切刃数 Z
1
外径
8mm
总长度 L
50mm
柄直径 Ds
8mm
应用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加