咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铜制 VDI 冷却液管
商品编号
319115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319115 3,5X50
319115 5X50
319115 5X100
319115 6X50
319115 6X100
VDI 刀柄颜色代码
总长度
螺纹规格
VDI 20
50mm
M3.5
VDI 30 VDI 40
50mm
M5
VDI 30 VDI 40
100mm
M5
VDI 40
50mm
M6
VDI 40
100mm
M6
销售价 数量
 
85.76
113.08
147.71
120.51
170.84

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:铜制 VDI 冷却液管
商品编号:319115 6X50
应用

安装于带公制螺纹的 VDI 刀架上球形喷嘴内。
技术说明

铜质材料(CU)。
属性
VDI 刀柄颜色代码
VDI 40
总长度
50mm
螺纹规格
M6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加