咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橱柜式台板支架,主体涂装为灰色
商品编号
A43107
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43107 630X400
A43107 630X630
A43107 800X500
A43107 1000X630
A43107 1000X750
A43107 1000X1000
A43107 1200X800
A43107 1600X1000
均匀分布情况下的承重量
深度
重量
长度
高度
80kg
275mm
40kg
405mm
740mm
150kg
405mm
45kg
405mm
720mm
150kg
330mm
50kg
500mm
720mm
300kg
405mm
60kg
610mm
680mm
400kg
470mm
65kg
610mm
670mm
560kg
610mm
70kg
610mm
660mm
540kg
510mm
80kg
740mm
660mm
950kg
620mm
100kg
950mm
640mm
销售价 数量
 
5292.00
5855.50
5953.50
6149.49
7252.00
7595.00
8085.00
8624.00

商品详情

商品名称:橱柜式台板支架,主体涂装为灰色
商品编号:A43107 630X400
属性
均匀分布情况下的承重量
80kg
深度
275mm
重量
40kg
长度
405mm
高度
740mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加