咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆 通用
商品编号
320370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320370 6311-100HP
320370 6311-130HP
备件
悬伸长度 A 尺寸
柄直径
精加工/粗加工分配
系列
配套适用的转位刀片
S05
100mm
63mm
粗加工 - 精加工
车刀杆
DC..11T3..
S05
130mm
63mm
粗加工 - 精加工
车刀杆
DC..11T3..
销售价 数量
 
5215.41
5215.41

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:车刀杆 通用
商品编号:320370 6311-100HP
提示

配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!备用件,编号 320610 − 320626 请参见零备件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
内冷式
固定器
PSC
刀柄标准
ISO 26623-2
主偏角 κ
62.5degrees
应用
纵向旋转外部 端面车削 -
属性
备件
S05
悬伸长度 A 尺寸
100mm
柄直径
63mm
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
系列
车刀杆
配套适用的转位刀片
DC..11T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加