| Article No. | 产品详细描述 |
| A61333 0221108 | 宝合双色绝缘开口扳手8MM |
| A61333 0221110 | 宝合双色绝缘开口扳手10MM |
| A61333 0221112 | 宝合双色绝缘开口扳手12MM |
| A61333 0221114 | 宝合双色绝缘开口扳手14MM |
| A61333 0221117 | 宝合双色绝缘开口扳手17MM |
| A61333 0221119 | 宝合双色绝缘开口扳手19MM |
| A61333 0221122 | 宝合双色绝缘开口扳手22MM |
| A61333 0221124 | 宝合双色绝缘开口扳手24MM |