咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 角磨机
商品编号
A07719
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07719 W13-125Q
A07719 W13-150Q
A07719 W850-100
A07719 W850-125
A07719 WA13-125Q
A07719 WE19-180Q
A07719 WEQ14-125
A07719 WEQ14-150
夹头
最大砂轮直径
消耗功率
空载速度
重量
M14
125mm
1350W
11000min-1
2.4kg
M14
150mm
1350W
10000min-1
2.5kg
M10
100mm
850W
11500min-1
1.8kg
M14
125mm
850W
11500min-1
1.8kg
M14
125mm
1350W
11000min-1
2.4kg
M14
180mm
1900W
8200min-1
2.7kg
M14
125mm
1400W
11500min-1
2.2kg
M14
150mm
1400W
9500min-1
2.2kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 角磨机
商品编号:A07719 W850-100
技术说明
  • 纤细机身:周长175毫米,单手握持
  • 尾部进风口:握持机身的手不会挡住进风口,不影响机器散热
  • 可以单手操作的侧开关

属性
夹头
M10
最大砂轮直径
100mm
消耗功率
850W
空载速度
11500min-1
重量
1.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加