咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 冲击钻
商品编号
A07510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07510 SBE850-2
最大扭矩
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最高冲击次数
最高转速 1 档
最高转速 2 档
消耗功率
重量
14Nm
25mm
40mm
8mm
13mm
18mm
58900min-1
1100min-1
3100min-1
850W
2.6kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 冲击钻
商品编号:A07510 SBE850-2
技术说明
强劲马达,超级耐久寿命。
拆除钻夹头,可作为电动螺丝起子使用。
正反转调速功能,电子调速。
自动安全离合器,自停碳刷保护。
属性
最大扭矩
14Nm
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
25mm
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档
40mm
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
8mm
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档
13mm
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
18mm
最高冲击次数
58900min-1
最高转速 1 档
1100min-1
最高转速 2 档
3100min-1
消耗功率
850W
重量
2.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加