咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 直磨机
商品编号
A07725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07725 GE710C
A07725 GE710L
最大夹头直径
消耗功率
转速区间
重量
6mm
710W
13000min-1 - 34000min-1
1.4kg
6mm
710W
10000min-1 - 30500min-1
1.6kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 直磨机
商品编号:A07725 GE710C

技术说明

  • VC电子调速

  • 自动安全离合

  • 过热保护

  • 纤细机身设计

  • 坚固夹头,磨头使用同心度更高

  • 可与软轴配套使用

  • 自停碳刷保护


技术说明
紧凑形设计,机身更小巧;断电保护。
属性
最大夹头直径
6mm
消耗功率
710W
转速区间
13000min-1 - 34000min-1
重量
1.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加