咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 锤钻
商品编号
A07557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07557 KHE2445
A07557 KHE2860Q
冲击能量
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高冲击次数
消耗功率
空载速度
线缆长度
重量
2.4J
30mm
24mm
13mm
4800min-1
800W
0min-1 - 1500min-1
4m
2.8kg
2.9J
30mm
26mm
13mm
4300min-1
850W
0min-1 - 1150min-1
4m
2.9kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 锤钻
商品编号:A07557 KHE2445

技术说明

铝合金压住外壳。坚固耐用的高效撞锤。理想的金属导热性。支架精准调节。

  • 多功能锤钻:电钻、电锤、电镐

  • 电子调速

  • 自动安全离合器

  • 正反转功能

  • 工程塑料齿轮箱


属性
冲击能量
2.4J
最大麻花钻孔直径,针对木材
30mm
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
24mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
13mm
最高冲击次数
4800min-1
消耗功率
800W
空载速度
0min-1 - 1500min-1
线缆长度
4m
重量
2.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加