咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 锂电无刷角磨机
商品编号
A07718
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07718 WLBL9125
最大砂轮直径
空载速度
重量
125mm
0min-1 - 10000min-1
1.5kg
销售价 数量
 
2240.71

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 锂电无刷角磨机
商品编号:A07718 WLBL9125

技术说明

  • 纤细机身,周长只有148毫米

  • 无刷电机,大大延长电机试用寿命

  • 电子安全离合器

  • 侧开关

  • 电池及充电器需另配


属性
最大砂轮直径
125mm
空载速度
0min-1 - 10000min-1
重量
1.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加