咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧垫片 GB93 blk 65Mn blk 380HV
弹簧垫片 GB93 blk 65Mn blk 380HV
订购时请按照对应规格的最小起订量倍数下单
商品编号
AF5056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
内径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AF5056 M8
AF5056 M12
AF5056 M14
AF5056 M16
内径
最小起订量
材质
标准
硬度
表面处理
8
2000支
65Mn(弹簧钢)
GB93
380HV
发黑
12
2000支
65Mn(弹簧钢)
GB93
380HV
发黑
14
2000支
65Mn(弹簧钢)
GB93
380HV
发黑
16
2000支
65Mn(弹簧钢)
GB93
380HV
发黑
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
直径×尺寸:
数量:

商品详情

商品名称:弹簧垫片 GB93 blk 65Mn blk 380HV
商品编号:AF5056 M8
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加