咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 独立双插座(16A) 含防溅盖
商品编号
A08104
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08104 31530
A08104 31550
A08104 32530
A08104 32550
电缆型号
电缆规格
电缆长度
线缆长度
输出功率
额定电压
3 x 1.5
3X1.5mm2
30m
30m
1000W
250V
3 x 1.5
3X1.5mm2
50m
50m
1000W
250V
3 x 2.5
3X2.5mm2
30m
30m
1000W
250V
3 x 2.5
3X2.5mm2
50m
50m
1000W
250V
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 独立双插座(16A) 含防溅盖
商品编号:A08104 31530


属性
电缆型号
3 x 1.5
电缆规格
3X1.5mm2
电缆长度
30m
线缆长度
30m
输出功率
1000W
额定电压
250V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加