咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ANSELL/安思尔 TouchNTuff一次性丁腈手套 92-600 (100只/盒)
商品编号
AP4081
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:ANSELL/安思尔 TouchNTuff一次性丁腈手套 92-600 (100只/盒)
商品编号:AP4081 S

无粉光面,绿色

-长度240mm,手掌厚度0.125mm,手指厚度0.14mm

-不含天然橡胶蛋白质,经测试,此手套不会引起刺激和过敏接触性皮炎的危险;

-该款手套采用TNT轻薄丁腈技术独特配方,容易穿戴,在干/湿条件下具有更强的抓握性能;

-该款手套为通用型,适合多种用途;

-使用了Ansell抓握设计技术,是抓握性,抗化学性,佩戴舒适性以及提高安全和生产效率组合;

-主要适用行业:汽车与运输、机械及设备、建筑业、国防和一线急救员、食品加工与餐饮服务、电子工业、维护、金属加工、石油、天然气和化工业、回收、采矿业、农业和葡萄栽培、制药业;

AP4081 详情图2.png

AP4081 详情图3.png

AP4081 详情图.png

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加