咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco VDI 两用刀座,轴向
商品编号
319191
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319191 25
319191 30
319191 40
VDI 刀柄颜色代码
b1
b2
h1
h2
h5
h6
l1
柄宽 b3
柄部直径 d1
VDI 20
66mm
33mm
16mm
22mm
25mm
46mm
70mm
19mm
25mm
VDI 30
110mm
55mm
20mm
29mm
33mm
38mm
70mm
37mm
30mm
VDI 40
130mm
65mm
25mm
34mm
43.5mm
48mm
85mm
43mm
40mm
销售价 数量
 
11032.42
13542.90
16394.94

商品详情

商品名称:eco VDI 两用刀座,轴向
商品编号:319191 40
标准

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325,第 2 页。
应用

采用双重锯齿设计,不仅适合普通应用,同样也适合置顶装夹的情形。
Hedgehog text
GARANT eco 系统的优点:
相比又长又卷的切屑平整的切屑更便于排屑。
测试后几乎没有任何磨损痕迹。
表面粗糙度测量验证了表面的平整度。
技术说明

  • 表面硬化处理,硬度值为 HRC 58 ±2。
  • 所有工作面均经研磨。
  • 带球形喷嘴。

属性
VDI 刀柄颜色代码
VDI 40
b1
130mm
b2
65mm
h1
25mm
h2
34mm
h5
43.5mm
h6
48mm
l1
85mm
柄宽 b3
43mm
柄部直径 d1
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加