咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Honeywell 霍尼韦尔 BC0919701 安全鞋 防砸防静电
Honeywell 霍尼韦尔 BC0919701 安全鞋 防砸防静电
商品编号
AP2001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AP2001 35
AP2001 36
AP2001 37
AP2001 38
AP2001 39
AP2001 40
AP2001 41
AP2001 42
AP2001 43
AP2001 44
AP2001 45
AP2001 46
AP2001 47
内部长度
225mm
230mm
235mm
240mm
245mm
250mm
255mm
260mm
265mm
270mm
275mm
280mm
285mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Honeywell 霍尼韦尔 BC0919701 安全鞋 防砸防静电
商品编号:AP2001 35

AP2001 详情图.JPG.jpg

属性
内部长度
225mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加