咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立式工具柜 方孔板款
商品编号
A94710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94710 9X9
A94710 10X10
A94710 EMPTY
孔壁板数量
宽度
抽屉数量
深度
高度
4
717mm
4
750mm
2000mm
4
717mm
4
750mm
2000mm
717mm
4
750mm
2000mm
销售价 数量
 
31455.21
29960.27
27153.41

商品详情

商品名称:立式工具柜 方孔板款
商品编号:A94710 EMPTY

技术说明

立式工具柜采用垂直抽出式抽屉,相比普通柜型,空间利用率更高。
抽屉配备互锁功能,每次只能打开一个抽屉。
抽出部分框架带有间隔25cm的冲孔,用于固定刀盘、置物盘或者方孔板。
立式工具柜可被固定在地面或墙体上,以避免发生倾翻。
颜色

涂层:柜体浅灰色RAL 7035,门煤灰色 RAL 7016,粉末涂层。
Assembly table use
柜子承载能力 kg: 1200

属性
孔壁板数量
宽度
717mm
抽屉数量
4
深度
750mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加