咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立式刀具柜
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A97245 BT40
A97245 BT50
A97245 EMPTY
A97245 HSK63
A97245 HSK100
刀套数量
宽度
抽屉数量
横架数量
深度
高度
312
717mm
4
24
750mm
2000mm
120
717mm
4
24
750mm
2000mm
717mm
4
750mm
2000mm
336
717mm
4
24
750mm
2000mm
120
717mm
4
24
750mm
2000mm
销售价 数量
 
43822.65
38164.52
27153.41
44571.52
41248.75

商品详情

商品名称:立式刀具柜
商品编号:A97245 EMPTY

注意:

规格BT40;BT50配套的刀套型号为947390 SK40;SK50。此型号的

刀套结构设计上具有兼容性,同时适合存放BT40;50和SK40;50刀柄。


技术说明

立式刀具柜采用垂直抽出式抽屉,相比普通柜型,空间利用率更高。
抽屉配备互锁功能,每次只能打开一个抽屉。
抽出部分框架带有间隔25cm的冲孔,用于固定刀盘。
立式刀具柜可被固定在地面或墙体上,以避免发生倾翻。
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,门煤灰色 RAL 7016,粉末涂层。
Assembly table use
柜子承载能力 kg: 1200

属性
刀套数量
宽度
717mm
抽屉数量
4
横架数量
深度
750mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加