咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电组套工作台
商品编号
A92832
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92832 2000
A92832 2000L
光通量
功率
台面厚度
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉正面高度
最大承重量
深度
色温
防护等级
高度
高度,含背板
4950lm
45W
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
283mm
100mm
1000kg
800mm
3000K-5000K
WF2+IP65
800mm
2016mm
4950lm
45W
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
283mm
100mm
1000kg
800mm
3000K-5000K
WF2+IP65
800mm
2016mm
销售价 数量
 
26296.05
24273.82

商品详情

商品名称:防静电组套工作台
商品编号:A92832 2000L
技术说明

组套工作台带后挂板,带可调光、可调色温的智能三防灯。
采用常规导轨抽屉,每个抽屉承重80kg,工作台整体承重1000kg。
方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。方孔规格为10×10mm,间隔38mm(另有9×9mm,间隔37mm可选)。
三防灯采用高光效LED光源,照度更高、更好地还原物体本色。采用防眩光技术,减少视觉疲劳。
配有料盒、电源槽、吊柜与移动工具柜。移动工具柜可推出作业。
属性
光通量
4950lm
功率
45W
台面厚度
50mm
宽度
2000mm
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
抽屉柜外部宽度
564mm
抽屉柜外部深度
600mm
抽屉柜外部高度
283mm
抽屉正面高度
100mm
最大承重量
1000kg
深度
800mm
色温
3000K-5000K
防护等级
WF2+IP65
高度
800mm
高度,含背板
2016mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加