咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪,软爪
商品编号
363324
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
卡爪宽度 b
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363324 120A
363324 120S
363324 160A
363324 160S
l2
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
材料
适合的颜色代码
重量
44mm
120mm
39mm
28mm
铝合金
HOLEX ZS 75
0.4kg
44mm
120mm
39mm
28mm
HOLEX ZS 75
1.1kg
60mm
160mm
54mm
35mm
铝合金
HOLEX ZS 120
0.9kg
60mm
160mm
54mm
35mm
HOLEX ZS 120
2.4kg
销售价 数量
 
446.05
685.73
659.11
875.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:顶爪,软爪
商品编号:363324 120A

技术说明

用于引进个性化的轮廓和加工敏感部件的软卡爪。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加