咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
光滑的顶爪
商品编号
363312
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
卡爪宽度 b
  • 75
  • 120
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363312 75
363312 120
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
重量
长度 l1
高度 h1
高度 h2
75mm
39mm
26mm
HOLEX ZS 75
0.4kg
3mm
23mm
18mm
120mm
54mm
33mm
HOLEX ZS 120
1.3kg
3mm
30mm
25mm
销售价 数量
 
1118.46
1584.49
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 75
  • 120
数量:

商品详情

商品名称:光滑的顶爪
商品编号:363312 75

技术说明

带光滑分级的卡爪。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加