咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用防护手套(副) Tegera® 130A
商品编号
094103
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094103 9
094103 10
094103 11
制造商名称
手套规格
TEGERA 130A
9
TEGERA 130A
10
TEGERA 130A
11
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:焊工用防护手套(副) Tegera® 130A
商品编号:094103 9

提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Tegera® 130A.无衬里的焊工手套触感极佳,食指部位经过加固。接缝嵌有 Kevlar® 纱线,适用于高要求的工作环境。可耐受高达 100 °C 的高温接触

属性
制造商名称
TEGERA 130A
手套规格
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加