咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定心虎钳
商品编号
363300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363300 75
363300 120
363300 120A
B
L
内径规
宽度
最大夹紧力
最大拧紧扭矩
规格
重量
颜色代码
高度 H
75mm
130mm
52mm
75mm
22kN
75Nm
2.8kg
HOLEX ZS 75
46mm
125mm
180mm
96mm
120mm
28kN
100Nm
9.5kg
HOLEX ZS 120
65mm
120mm
180mm
80mm
28kN
100Nm
零点装夹系统
7.6kg
HOLEX ZS 120
59mm
销售价 数量
 
4760.15
7955.78
9403.79

商品详情

商品名称:定心虎钳
商品编号:363300 120A

应用

特别适用于 5 面加工。对中夹紧。
供货范围

基体、主轴、主轴螺母。
可选附件

扭矩扳手编号 656050,套筒扳手批头编号 642229 12(对于规格尺寸 75),编号 642229 13(对于规格尺寸 120),夹爪编号 363081 80 和 361165 CS1,GARANT 夹持螺栓编号 363190,转接板编号 363079、363080、363085,高度底座编号 363090(结合编号 363079),装配站编号 358595 52/96。
提示

合适的顶爪,编号 363310 – 363324,不在交货范围内。通过翻转夹爪形成夹紧状况 S2。
技术说明

  • 非常容易接近并且完全对称。

  • 整体离子氮化处理且底层经过精密研磨。

  • 具有最小夹爪/工件脱离距离的坯件和成品件夹具。

  • 配套提供用于 LANG 定位系统的孔眼,可通过垫板调整用于 GARANT ZeroClamp 和 Erowa ITS148(仅编号 363300 75)。

  • 通过转动卡爪可更改夹紧范围。

  • 具有自动化接口。


适用于

顶爪编号 363310 − 363324。

技术说明
包括 GARANT ZeroClamp 适配装置,中心距 80 mm。
包括 4 件 ZeroClamp 夹持螺栓。
供货范围
适合于自动化底座(编号 360164 XP80Z)的基体、主轴、主轴螺母和四个夹紧螺栓。
可选附件
扭矩扳手,编号656050;套筒扳手套筒,编号642229 13;装配站,编号 358595 80。
提示
与自动化底座,编号 360164 XP80Z 相结合,适合于 GARANT 自动化系统 TurnTable。合适的顶爪,编号 363310 – 363324,不在交货范围内。通过翻转夹爪形成夹紧状况 S2。
属性
B
120mm
L
180mm
内径规
80mm
宽度
最大夹紧力
28kN
最大拧紧扭矩
100Nm
规格
零点装夹系统
重量
7.6kg
颜色代码
HOLEX ZS 120
高度 H
59mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加