咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用防护手套(副) Tegera® 19
商品编号
094121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094121 9
094121 10
094121 11
制造商名称
手套规格
TEGERA 19
9
TEGERA 19
10
TEGERA 19
11
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:焊工用防护手套(副) Tegera® 19
商品编号:094121 9

提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Tegera® 19。多用途焊工手套采用二层粒面牛皮制成。特别坚固,结实耐用。手腕处设有松紧带,更加贴合。可耐受高达 100 °C 的高热接触。带有内衬。

属性
制造商名称
TEGERA 19
手套规格
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加