咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模块化布基工具背包 X18
商品编号
692245
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692245 1
制造商名称
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
最大承重量
重量
模块化 X18
250mm
350mm
500mm
15kg
2.9kg
销售价 数量
 
3331.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:模块化布基工具背包 X18
商品编号:692245 1
材料

由耐用且可持续的再生合成纤维制成。
技术说明

  • 实用且舒适:完全可折叠的前部、可拆卸的工具板和符合人体工程学的背部衬垫。
  • 个性化:创新的 FIDLOCK® 适配器和 MOLLE 带子带来出众的灵活性。
  • 适合各种挑战:具有两个独立的内部隔层,用于放置工具、测量设备、笔记本电脑或平板电脑。

由可持续再生合成纤维制成的耐磨面料:防溅且易于清洁。由耐冲击塑料制成的防水底壳有助于在打开和关闭时保持稳定,6 cm 高。内部 1 条和外部 4 条 MOLLE 带子,用于根据需要连接任何适配器、登山扣和配件。快速 FIDLOCK® 连接:胸带和模块包可以通过磁性锁扣立即连接或拆卸。
共有 21 个固定片和 37 个口袋,部分口袋带有可锁定的拉链。另外还有用于固定在工具箱伸缩握柄上的箱带。经测试的负载能力:高达 15 公斤的刀具重量。前部区域中的大尺寸工具板可以固定在不同位置。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加