咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头 GARANT Master Alu − 超粗(有色金属/铝)
商品编号
547600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
547600 AS0616
547600 AS1020
547600 AS1225
547600 AS1625
547600 C0616
547600 C0820
547600 C1020
547600 C1225
547600 C1625
547600 D0807
547600 D1009
547600 D1210
547600 D1614
547600 F0618
547600 F1020
547600 F1225
547600 L0820
547600 L1020
547600 L1230
型式
头部直径
头部长度
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿形精度
AS0616
6mm
16mm
圆柱体,带端面啮合
50mm
6mm
极粗齿
AS1020
10mm
20mm
圆柱体,带端面啮合
60mm
6mm
极粗齿
AS1225
12mm
25mm
圆柱体,带端面啮合
65mm
6mm
极粗齿
AS1625
16mm
25mm
圆柱体,带端面啮合
65mm
6mm
极粗齿
C0616
6mm
16mm
圆辊形
50mm
6mm
极粗齿
C0820
8mm
20mm
圆辊形
60mm
6mm
极粗齿
C1020
10mm
20mm
圆辊形
60mm
6mm
极粗齿
C1225
12mm
25mm
圆辊形
65mm
6mm
极粗齿
C1625
16mm
25mm
圆辊形
65mm
6mm
极粗齿
D0807
8mm
7mm
47mm
6mm
极粗齿
D1009
10mm
9mm
49mm
6mm
极粗齿
D1210
12mm
10mm
51mm
6mm
极粗齿
D1614
16mm
14mm
54mm
6mm
极粗齿
F0618
6mm
18mm
圆弧形
50mm
6mm
极粗齿
F1020
10mm
20mm
圆弧形
60mm
6mm
极粗齿
F1225
12mm
25mm
圆弧形
65mm
6mm
极粗齿
L0820
8mm
20mm
圆锥形
60mm
6mm
极粗齿
L1020
10mm
20mm
圆锥形
60mm
6mm
极粗齿
L1230
12mm
30mm
圆锥形
70mm
6mm
极粗齿
销售价 数量
 
566.64
849.94
1090.07
1364.54
587.52
789.31
892.68
1074.15
1313.31
570.30
578.03
690.65
892.35
576.45
906.71
1152.21
735.38
902.94
1101.79

商品详情

商品名称:打磨头 GARANT Master Alu − 超粗(有色金属/铝)
商品编号:547600 AS0616

提示

对于导热性能差的材料,要降低转速,以免打磨头烧损和变脏。
技术说明

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
全新开发的创新刃型可以确保极高的切削加工性能,同时还能实现平稳运行且良好可控。避免切屑粘附,造就出色的表面成果。柄部直径 ⌀ 6mm。适合粗加工与精加工应用。高性能镀层能够延长刀具寿命、减少热量输入以及避免切屑粘附。

  • 材料磨除能力高。

  • 运行平稳。

  • 高性能镀层确保低热负荷、延长使用寿命、改善排屑效果。

  • 创新基材专为铝材而优化。

  • 使用寿命超长。


应用

非常适用于加工硬质和软质铝合金、塑料、青铜和非铁金属。既能手动使用,又能应用于工业机器人。用于去毛刺、倒棱、清除飞边、焊缝和表面处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加