咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可电调高度的工作站(2 根升降柱) 承重最大 500 kg
商品编号
920312
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1500
  • 2000
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920312 1500
920312 2000
供电
台面厚度
台面深度
台面长度
宽度
工作台板材料
工作台板表面
最大承载力
深度
输入端插头类型
连接电压
连续负荷的负荷能力
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
电源驱动
50mm
750mm
1500mm
1500mm
榉木复合板
涂清漆
500kg
750mm
F
250V
350kg
75kg
整个结构
740mm - 1140mm
电源驱动
50mm
750mm
2000mm
2000mm
榉木复合板
涂清漆
500kg
750mm
F
250V
350kg
88kg
整个结构
740mm - 1140mm
销售价 数量
 
45749.37
48524.83
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1500
  • 2000
数量:

商品详情

商品名称:可电调高度的工作站(2 根升降柱) 承重最大 500 kg
商品编号:920312 1500

颜色

基架带有铝合金升降单元,采用无烟煤色 RAL 7016 粉末涂层钢管。
供货范围

配有 4 个找平脚垫。
提示

只允许将高度最大不超过 500 mm 的外壳安装在作业台面下方。
推荐

无论是坐姿还是站姿作业,都满足人体工程学要求!
技术说明

基架带有阳极电镀铝合金升降单元。带起稳定作用的横向支撑架。台板厚 50 mm,由山毛榉复合板制成,防水涂胶。高度无级可调,范围为 740 – 1140 mm,可以通过操作面板方便又快速地进行操作。操作面板带有记忆功能,可以保存 3 个不同的作业高度。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加