咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底部箱体
商品编号
431060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431060 630X630
431060 800X600
431060 1000X630
431060 1200X800
431060 1500X1000
431060 2000X1000
均匀分布情况下的承重量
底柜 宽度
底柜 深度
底柜高度
底柜高度包括轴承饰边
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
搁板数量
柜门 有效高度
500kg
606mm
600mm
710mm
770mm
1mm
345mm
500kg
606mm
600mm
710mm
770mm
1mm
345mm
1000kg
856mm
600mm
710mm
770mm
1mm
345mm
1000kg
906mm
650mm
710mm
770mm
300mm
12mm
500mm
20mm
1mm
425mm
2000kg
1106mm
800mm
710mm
770mm
500mm
20mm
500mm
20mm
1mm
425mm
2000kg
1506mm
800mm
710mm
770mm
500mm
20mm
500mm
20mm
1mm
425mm
销售价 数量
 
19494.27
19494.27
25732.87
34739.38
41687.24
50215.84

商品详情

商品名称:底部箱体
商品编号:431060 630X630

技术说明

稳固的焊接结构,配有全套支座。可通过高度调节螺栓补偿地面不平。
底部柜体,壳体采用钢板材质,根据具体的规格尺寸带有翼门(包括搁板)和/或抽屉,配套提供 GARANT 锁具系统。涂装:柜体 RAL7035 淡灰色,正面 RAL 7016 无烟煤色。
提示

请为振动隔离垫块订购 4 个编号 086002 规格尺寸 850。

属性
均匀分布情况下的承重量
500kg
底柜 宽度
606mm
底柜 深度
600mm
底柜高度
710mm
底柜高度包括轴承饰边
770mm
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
搁板数量
1mm
柜门 有效高度
345mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加