咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电脑工作台,配有笔记本抽屉
商品编号
948042
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • M
  • S
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948042 M
948042 S
底面 深度
底面宽度
笔记本层内部宽度
笔记本层内部深度
笔记本层内部高度
重量
高度
550mm
750mm
560mm
275mm
85mm
23.5kg
1400mm
550mm
750mm
560mm
275mm
85mm
21.5kg
1240mm
销售价 数量
 
15972.77
14778.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • M
  • S
数量:

商品详情

商品名称:电脑工作台,配有笔记本抽屉
商品编号:948042 M

颜色

淡灰色 RAL 7035,底脚架煤灰色 RAL 7016 粉末涂装
技术说明

电脑操作台,带有一个可以上锁的抽屉,用来存放笔记本电脑、键盘、鼠标等物品,储物板采用竹材质。570×300 mm)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加