咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 刀座,C3 型 轴向,右向
商品编号
319126
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 d1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319126 20
319126 25
319126 30
319126 40
319126 50
VDI 刀柄颜色代码
b1
b2
h1
h2
h5
h6
l1
柄宽 b3
柄部直径 d1
VDI 20
52mm
27mm
16mm
22mm
25mm
30mm
55mm
13mm
20mm
VDI 25
58mm
33mm
16mm
25mm
30mm
55mm
19mm
25mm
VDI 30
70mm
35mm
20mm
29mm
28mm
38mm
70mm
17mm
30mm
VDI 40
85mm
42.5mm
25mm
34mm
32.5mm
48mm
85mm
20.5mm
40mm
VDI 50
100mm
50mm
25mm
41mm
50mm
60mm
100mm
26mm
50mm
销售价 数量
 
2027.02
2402.09
2130.76
2465.95
3926.36

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:eco 刀座,C3 型 轴向,右向
商品编号:319126 20

标准

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

用于平面开槽。
技术说明

  • 经感应淬火处理,硬度值为HRC58±2。

  • 所有工作面匀经打磨。

  • 带球形喷嘴。


GARANT eco - 可以和普通车刀杆配合使用,GARANT eco - 系统开槽车刀杆,编号 273830 - 273891 和 GARANT eco - 切断用基础刀杆,编号 273651。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加