咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 刀座,B5 型 径向,右向,长型
商品编号
319046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 d1
  • 30
  • 40
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319046 30
319046 40
VDI 刀柄颜色代码
b1
b2
h1
h5
h6
l1
l2
柄部直径 d1
VDI 30
100mm
65mm
20mm
36mm
38mm
22mm
40mm
30mm
VDI 40
118mm
75.5mm
25mm
38.5mm
48mm
22mm
44mm
40mm
销售价 数量
 
3104.37
3958.28

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 30
  • 40
数量:

商品详情

商品名称:eco 刀座,B5 型 径向,右向,长型
商品编号:319046 30

标准

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

主要用于外圆加工。
技术说明

  • 经感应淬火处理,硬度值为HRC58±2。

  • 所有工作面匀经打磨。

  • 带球形喷嘴。


GARANT eco - 可以和普通车刀杆配合使用,GARANT eco - 系统开槽车刀杆,编号 273830 - 273891 和 GARANT eco - 切断用基础刀杆,编号 273651。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加