咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 带冷却通道孔
商品编号
308560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308560 6
308560 8
308560 10
308560 12
308560 14
308560 16
308560 18
308560 20
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
可封闭
27mm
6mm
75mm
21mm
可封闭
27mm
8mm
75mm
21mm
可封闭
32mm
10mm
75mm
24mm
可封闭
32mm
12mm
75mm
24mm
可封闭
34mm
14mm
80mm
27mm
可封闭
34mm
16mm
80mm
27mm
可封闭
42mm
18mm
80mm
33mm
可封闭
42mm
20mm
85mm
33mm
销售价 数量
 
4508.62
4508.62
4508.62
4508.62
4508.62
4508.62
4508.62
4508.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 带冷却通道孔
商品编号:308560 6

应用

用于夹持柄部公差 h6 的刀具。
可选附件

热胀夹头加长件,编号 302410 − 302417。热胀仪,编号 354210 − 354450。
冷却液管,编号 309885;套筒扳手编号 309893 和平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。
技术说明

  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。

  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。

  • PSC 内轮廓的配合表面经加工处理。


带有冷却通道孔和可以封闭的螺纹。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加