咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号
303012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀杆直径 d1
  • 16
  • 22
  • 27
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303012 16
303012 22
303012 27
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
相匹配的特殊扳手,编号309840
16mm
16
38mm
16
22mm
22
48mm
22
27mm
27
50mm
27
销售价 数量
 
1673.64
1673.64
1716.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16
  • 22
  • 27
数量:

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号:303012 16

供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm。ADB 型。
带有 4 个冷却通道孔。
可选附件

拉紧螺栓 (AB) 编号 308760 − 308802。专用扳手,编号 309840。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加