咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于十字头的螺丝起子/螺丝刀/改锥,带双组分 Haptoprene 手柄
商品编号
667702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
十字头规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667702 00
667702 1
667702 2
667702 3
刀杆长度
刀身尖端
助力六角台阶
十字头规格
总长度
操作六角段
用于螺丝直径
60mm
黑色
00
120mm
80mm
黑色
1
175mm
2.1 − 3mm
100mm
黑色
10mm
2
211mm
3.1 − 5.2mm
150mm
黑色
13mm
3
270mm
5.3 − 7.2mm
销售价 数量
 
80.61
99.68
162.32
214.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于十字头的螺丝起子/螺丝刀/改锥,带双组分 Haptoprene 手柄
商品编号:667702 00

技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加