首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
测量辅助工具
花岗岩平台、花岗岩角尺、花岗岩直尺及配件
表架及配件
测量台架
划线规、划线尺
V形块
测量桥架
测量配件
数据传输配件
测量台架
通用型精密测量工作台 带 3-D GARANT 活节臂
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
通用型精密测量工作台 带 3-D GARANT 活节臂
商品编号
442500
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
台面长度 × 宽度
400X250
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
442500 400X250
442500 400X250
3-D 铰接臂活动半径
活节臂长度 L
1
活节臂长度 L
2
连接螺纹
重量
290mm
133mm
113mm
M8
17.5kg
290mm
133mm
113mm
M8
17.5kg
销售价
数量
9796.86
9796.86
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
花岗岩平台、花岗岩角尺、花岗岩直尺及配件
表架及配件
测量台架
划线规、划线尺
V形块
测量桥架
测量配件
数据传输配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Mitutoyo
Planolith
Benzing
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
通用型精密测量工作台 带 3-D GARANT 活节臂
¥6229.62 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
400X250
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:通用型精密测量工作台 带 3-D GARANT 活节臂
商品编号:442500
400X250
技术说明
测量平面经过金刚石研磨,带有测试证书。带有机械中央夹持的牢固 3D 关节杆。可连续调节的夹持力,稳定性高。快捷方便的定位。通用型测量表头固定器。
带微调,用于夹持柄径 ⌀8 mm、⌀6 mm、⌀3/8 英寸以及带燕尾式导向的量表。
旋转臂具有大尺寸橡胶手轮(约 55 mm),可轻松地将中央夹紧装置拧紧和松开。
属性
3-D 铰接臂活动半径
290mm
活节臂长度 L
1
133mm
活节臂长度 L
2
113mm
连接螺纹
M8
重量
17.5kg
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订