咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瓷磨料 圆柱形(斜)
商品编号
501585
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
501585 0205CA
501585 0406CA
501585 0715CA
形状说明
直径
粒度
系列
长度
圆柱形(斜)
2mm
抛光
GMT
5mm
圆柱形(斜)
4mm
抛光
GMT
6mm
圆柱形(斜)
7mm
抛光
GMT
15mm
销售价 数量
 
1099.21
859.84
549.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:瓷磨料 圆柱形(斜)
商品编号:501585 0205CA
应用

用于抛光修平所有材料。获得均匀的光亮表面。非常适合用作采用陶瓷磨料和塑料磨料预打磨后的后续步骤。
技术说明

瓷磨料(无磨粒)材料去除作用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加