咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC / TPC
商品编号
205268
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205268 6
205268 8
205268 10
205268 12
205268 16
205268 20
修正系数 fz
公差,公称直径
内冷式
刀具材料
刀柄
刀柄规格
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切削加工策略
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
利用空气加工
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
柄类型
标准
横向进给方向
涂层
湿法加工最大值
系列
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
驱动轮廓
齿数 Z
3
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB
6
6mm
18mm
HPC
0.2mm
18mm
18mm
适用
G 2.5,带 HB
62mm
24mm
45.57degrees
6mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
DLC
适用
GARANT Master Alu
35degrees
0.2mm
0.1mm
0.08mm
5.5mm
WR
3
3
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB
8
8mm
24mm
HPC
0.2mm
24mm
24mm
适用
G 2.5,带 HB
68mm
30mm
45.57degrees
8mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
DLC
适用
GARANT Master Alu
35degrees
0.2mm
0.12mm
0.1mm
7.5mm
WR
3
3
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB
10
10mm
30mm
HPC
0.32mm
30mm
30mm
适用
G 2.5,带 HB
80mm
38mm
45.57degrees
10mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
DLC
适用
GARANT Master Alu
35degrees
0.32mm
0.14mm
0.12mm
9.5mm
WR
3
3
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB
12
12mm
36mm
HPC
0.32mm
36mm
36mm
适用
G 2.5,带 HB
93mm
46mm
45.57degrees
12mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
DLC
适用
GARANT Master Alu
35degrees
0.32mm
0.18mm
0.15mm
11mm
WR
3
3
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB
16
16mm
48mm
HPC
0.32mm
32mm
48mm
适用
G 2.5,带 HB
108mm
58mm
45.57degrees
16mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
DLC
适用
GARANT Master Alu
35degrees
0.32mm
0.22mm
0.2mm
15mm
WR
4
3
e8
整体硬质合金
DIN 6535 HB
20
20mm
60mm
HPC
0.5mm
20mm
60mm
适用
G 2.5,带 HB
126mm
74mm
45.57degrees
20mm
DIN 6535 HB
工厂标准
水平、倾斜和垂直
DLC
适用
GARANT Master Alu
35degrees
0.5mm
0.28mm
0.25mm
19mm
WR
4
销售价 数量
 
1895.75
2400.69
3206.67
3611.10
7346.39
11121.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC / TPC
商品编号:205268 6

技术说明

用于粗加工。
用于加工有色金属的特殊刃型。通过使用 特殊的刀刃几何形状有针对性地粉碎切屑,显著减少切屑量。
通过内冷孔优化排屑。凭借已获专利的几何形状同样适用于钻孔。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加