咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX六角套筒批头,1/2 英寸,长款 带球头
商品编号
643413
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
六角
  • 5
  • 6
  • 8
  • 10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643413 5
643413 6
643413 8
643413 10
六角
长度
驱动侧直径
5mm
100mm
22mm
6mm
100mm
22mm
8mm
100mm
22mm
10mm
100mm
22mm
销售价 数量
 
124.18
127.36
132.13
138.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
  • 6
  • 8
  • 10
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX六角套筒批头,1/2 英寸,长款 带球头
商品编号:643413 5

材料

铬钒钢,镀铬。
应用

用于在角度最大 25°的情况下拧紧。
技术说明

做工考究,由两部分组成。经过改良淬硬的主体能够吸收并传递驱动能量。紧密配合的内四方确保可靠且稳定地安装在操作工具上。内四方符合 DIN 3120。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加