咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多齿套筒批头,短款,1/2 英寸
商品编号
642813
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
用于螺拴
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642813 M5
642813 M6
642813 M8
642813 M10
642813 M12
642813 M14
642813 M16
用于螺拴
长度
驱动侧直径
M5
55mm
22mm
M6
55mm
22mm
M8
55mm
22mm
M
55mm
22mm
M12
55mm
22mm
M14
55mm
24mm
M16
55mm
26mm
销售价 数量
 
128.95
128.95
128.95
135.32
147.34
163.25
181.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:多齿套筒批头,短款,1/2 英寸
商品编号:642813 M5

标准

DIN 2324
材料

铬钒钢,镀铬。
应用

用于 XZN 螺栓。
技术说明

做工考究,由两部分组成。经过改良淬硬的主体能够吸收并传递驱动能量。紧密配合的内四方确保可靠且稳定地安装在操作工具上。内四方符合 DIN 3120

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加