咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 防爆手电筒 带电池
商品编号
081484
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081484 EX4
081484 EX7
ATEX 区域
Advanced Focus System(AFS)
IP 保护等级
交货范围包括束带包
供电
光通量
制造商名称
外壳颜色
头部直径
总长度
所含电池数量
照明时间
照明距离
电池类型
设备特性
重量
0 区 20 区
IP 68
电池驱动
50lm
EX4
黄色
20mm
140mm
2
7h
35m
Micro,AAA
适合防爆区域
65g
0 区 20 区
IP 68
电池驱动
60lm - 200lm
EX7
黄色
41mm
161mm
3
16h - 45h
70m - 120m
Micro,AAA
适合防爆区域
232g
销售价 数量
 
299.00
659.00

商品详情

商品名称:LED 防爆手电筒 带电池
商品编号:081484 EX4

技术说明

防爆手电筒,通过适用的 ATEX 指令认证。
新型 LED Lenser EX 系列的灯具具有高防尘和防水特性。

技术说明
实用的笔式电筒,重量轻,采用按钮开关。
功能
IP68:可长时间浸没水中(水密),防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
0 区 20 区
Advanced Focus System(AFS)
IP 保护等级
IP 68
交货范围包括束带包
供电
电池驱动
光通量
50lm
制造商名称
EX4
外壳颜色
黄色
头部直径
20mm
总长度
140mm
所含电池数量
2
照明时间
7h
照明距离
35m
电池类型
Micro,AAA
设备特性
适合防爆区域
重量
65g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加