咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 带测量顶尖
商品编号
421727
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421727 0-25
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
电池类型
误差范围
读数
IP 54
电池驱动
081560 CR2032
1
B1
纽扣电池
4µm
0.00005mm
销售价 数量
 
3885.43

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 带测量顶尖
商品编号:421727 0-25

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明

易于读数的数显显示器辅以模拟读数。坚固的金属外壳。
旋转式测量螺杆、顶部硬质合金测量面

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
B1
电池类型
纽扣电池
误差范围
4µm
读数
0.00005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加