咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺套装
商品编号
421496
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421496 0-100
IP 保护等级
供电
千分尺数量
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
调定规数量
IP 54
电池驱动
4
081560 CR2032
4
0mm - 100mm
3
销售价 数量
 
6458.40

商品详情

商品名称:数显外径千分尺套装
商品编号:421496 0-100

供货范围

外径千分尺,编号 421492,带有配套的校准规。
技术说明

清晰可读的显示器。测量面为硬质合金制成。

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
千分尺数量
4
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
4
测量范围
0mm - 100mm
调定规数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加